pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - CB TM2 16A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 2800889

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - CB TM2 16A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipologia costruttiva - Connettore

  • Larghezza - 24.6 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690508

Codice prodotto

PJ2800889

Cod. produttore

2800889

Produttore

PHC2800889

Numero di poli:

2

Tipologia costruttiva:

Connettore

Larghezza:

24.6 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

52 mm

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione d'esercizio:

80 V

Corrente nominale:

16 A

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di fusibile:

Altro

Esecuzione del contatto:

Altro

Con contatto telecomunicazioni:

No

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30÷60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.