pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN139 100 03 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 2fach - N139 100 03

copiacopia
RUTENBECK - RUTN139 100 03 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 2fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Campo per dicitura - Con campo per dicitura

  • Con stampa - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921063569

Codice prodotto

RUTN139 100 03

Cod. produttore

N139 100 03

Produttore

RUT

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

1013

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

3

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

6 mm