pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN138 112 070 Anschlussdose 2-fach Cat6/ Class-E-8/8 U - N138 112 070

copiacopia
RUTENBECK - RUTN138 112 070 Anschlussdose 2-fach Cat6/ Class-E-8/8 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921660218

Codice prodotto

RUTN138 112 070

Cod. produttore

N138 112 070

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP21

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Numero RAL:

1013

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

sì

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

sì

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

80 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm