pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei - N135 105 03

copiacopia
RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921044063

Codice prodotto

RUTN135 105 03

Cod. produttore

N135 105 03

Produttore

RUT

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

1013

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

80 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

80 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

46 mm