RUTENBECK - RUTN135 100 53 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 2fach 5 - N135 100 53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - UAE/IAE
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Campo per dicitura - Con campo per dicitura
Con stampa - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4043921043578
Codice prodotto
RUTN135 100 53
Cod. produttore
N135 100 53
Produttore
RUT
Impiego:
UAE/IAE
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9010
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
50 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Profondità dell'apparecchio:
13 mm


