pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN134 112 01 UAE-real.Cat.6-8 U Up mK - N134 112 01

copiacopia
RUTENBECK - RUTN134 112 01 UAE-real.Cat.6-8 U Up mK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921059623

Codice prodotto

RUTN134 112 01

Cod. produttore

N134 112 01

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Tipo di collegamento:

LSA

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

sì

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

80 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Profondità dell'apparecchio:

31 mm