pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN132 115 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Ap p - N132 115 010

copiacopia
RUTENBECK - RUTN132 115 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Ap p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921661918

Codice prodotto

RUTN132 115 010

Cod. produttore

N132 115 010

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

sì

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

sì

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

65 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm