RUTENBECK - RUTN130 111 40 AnschluAdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Ap pol - N130 111 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Categoria - 3
Direzione di uscita - Obliquo
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4043921041017
Codice prodotto
RUTN130 111 40
Cod. produttore
N130 111 40
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Categoria:
3
Direzione di uscita:
Obliquo
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
no
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Numero RAL:
9010
Tipo di collegamento:
Vite
Collegamento di terra separato:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Vite
Con resistenza terminale:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
65 mm
Altezza dell'apparecchio:
80 mm
Profondità dell'apparecchio:
26 mm