pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN130 104 22 AnschluAŸdose UAE 8/8 (8/8)UP0 - N130 104 22

copiacopia
RUTENBECK - RUTN130 104 22 AnschluAŸdose UAE 8/8 (8/8)UP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45 8 (8)

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921040782

Codice prodotto

RUTN130 104 22

Cod. produttore

N130 104 22

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

2×RJ45 8 (8)

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Numero RAL:

1013

Tipo di collegamento:

Vite

Collegamento di terra separato:

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Con protezione polvere:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

29 mm