pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN103 102 22 TAE 2x6/6 NFF Up polarweiAŸ - N103 102 22

copiacopia
RUTENBECK - RUTN103 102 22 TAE 2x6/6 NFF Up polarweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - TAE 2x6/6 NFF

  • A parete - no

  • Colore - Bianco

  • Con etichetta - no

  • Tipo di collegamento - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921037195

Codice prodotto

RUTN103 102 22

Cod. produttore

N103 102 22

Produttore

RUT

Tipologia:

TAE 2x6/6 NFF

A parete:

no

Colore:

Bianco

Con etichetta:

no

Tipo di collegamento:

Vite

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

31 mm