pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN100 100 64 TDO Anschlussdose 3x10 Up - N100 100 64

copiacopia
RUTENBECK - RUTN100 100 64 TDO Anschlussdose 3x10 Up

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Elemento base

  • Anello portante - sì

  • Campo per dicitura - Senza campo per dicitura

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921060896

Codice prodotto

RUTN100 100 64

Cod. produttore

N100 100 64

Produttore

RUT

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con alette bloccacavo:

no