pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228080200 Q8KMK-LC-D OM5 grA1/4n rw - 228080200

copiacopia
RUTENBECK - RUT228080200 Q8KMK-LC-D OM5 grA1/4n rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665305

Codice prodotto

RUT228080200

Cod. produttore

228080200

Produttore

RUT

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no