pagina iniziale

RUTENBECK - RUT226104032 WLAN Accesspoint 300 Mbit Up 2,4GHz 300M - 226104032

copiacopia
RUTENBECK - RUT226104032 WLAN Accesspoint 300 Mbit Up 2,4GHz 300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 150 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Codifica - WPA2

  • Managed - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665817

Codice prodotto

RUT226104032

Cod. produttore

226104032

Produttore

RUT

Velocità di trasmissione max.:

150 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Codifica:

WPA2

Managed:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

2

Sicurezza VPN:

sì

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Incasso:

sì

Funzione repeater:

sì

Adattatore per presa:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no