pagina iniziale

RUTENBECK - RUT19310510 Kabelauslass KD Up 0 - 19310510

copiacopia
RUTENBECK - RUT19310510 Kabelauslass KD Up 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento base

  • Anello portante - sì

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921661758

Codice prodotto

RUT19310510

Cod. produttore

19310510

Produttore

RUT

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9005

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

17 mm