IME - TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - TASN10D120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA
Assorbimento di potenza - 8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8032826146114
Codice prodotto
TCTASN10D120
Cod. produttore
TASN10D120
Produttore
IMSTASN10D120
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
8 VA
Assorbimento di potenza:
8 W
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
Sì
Fissaggio a scatto:
Sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


