RPS(RIELLO UPS) - RIEYEO1025A EO1 25 - YEO1025A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 330 mm
Altezza - 198 mm
Profondità - 561.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251005817
Codice prodotto
RIEYEO1025A
Cod. produttore
YEO1025A
Produttore
RPS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
330 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
561.5 mm


