pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIESCBTK15AW500RUA CSS CBT 15 W5 - SCBTK15AW500RUA

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIESCBTK15AW500RUA CSS CBT 15 W5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 15000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 45 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009310

Codice prodotto

RIESCBTK15AW500RUA

Cod. produttore

SCBTK15AW500RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

15000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

45 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

12000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1320 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

414 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta