pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIESCAM3K0ANB00RUA CSS CAM 3 - SCAM3K0ANB00RUA

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIESCAM3K0ANB00RUA CSS CAM 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 3000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251009099

Codice prodotto

RIESCAM3K0ANB00RUA

Cod. produttore

SCAM3K0ANB00RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

3000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2500 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

250 mm

Profondità:

698 mm

Altezza:

500 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

24 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta