RPS(RIELLO UPS) - RIESC1TK80ANB00 CSS C1T 80 - SC1TK80ANB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 80000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28.418 Kg CO₂-eq
EAN
8023251005794
Codice prodotto
RIESC1TK80ANB00
Cod. produttore
SC1TK80ANB00
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
80000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
72000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
3
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
500 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
1600 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
224 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
98 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz