pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST 200 - EMSTM20ANB00

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 200000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007521

Codice prodotto

RIEEMSTM20ANB00

Cod. produttore

EMSTM20ANB00

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

200000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

200000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

850 mm

Profondità:

1050 mm

Altezza:

1900 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

450 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie Multi Sentry Š ideale per la protezione di data center e sistemi di telecomunicazione, retiinformatiche e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualit… dell'energia possono compromettere la contin