pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40JT100RUA UPS S3T 40 XTD T1 - DS3TK40JT100RUA

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40JT100RUA UPS S3T 40 XTD T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 40000 VA

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Potenza in uscita effettiva - 40000 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

40.301 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251009464

Codice prodotto

RIEDS3TK40JT100RUA

Cod. produttore

DS3TK40JT100RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

40000 VA

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

40000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1320 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

282 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha portato allo sviluppo di un UPS senza trasformatore di III generazione, introdotto originariamente sul mercato oltre venti anni fa. Questa nuova soluzionesenza trasformatore Š classificata con FP uguale a1.