RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK30BT400RUA UPS S3T 30 ACT T4 - DS3TK30BT400RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 30000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 9 min
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
40.301 Kg CO₂-eq
EAN
8023251009365
Codice prodotto
RIEDS3TK30BT400RUA
Cod. produttore
DS3TK30BT400RUA
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
30000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9 min
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
30000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
380 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
1025 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
284 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz


