pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK20BT100RUA UPS S3M 20 ACT T1 - DS3MK20BT100RUA

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 20000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 15 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251007996

Codice prodotto

RIEDS3MK20BT100RUA

Cod. produttore

DS3MK20BT100RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

20000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

15 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

20000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

380 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

1025 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

242 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha port