RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK10JT400RUA UPS S3M 10 XTD T4 - DS3MK10JT400RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 50 min
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007774
Codice prodotto
RIEDS3MK10JT400RUA
Cod. produttore
DS3MK10JT400RUA
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
50 min
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
10000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
840 mm
Altezza:
1320 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
309 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz


