RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW8K0AA300RUA UPS STW 8000 A3 - CSTW8K0AA300RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 8000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 6 min
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.427 Kg CO₂-eq
EAN
8023251007392
Codice prodotto
RIECSTW8K0AA300RUA
Cod. produttore
CSTW8K0AA300RUA
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
8000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
6 min
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
8000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
250 mm
Profondità:
698 mm
Altezza:
500 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
78 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Frequenza secondaria:
50...60 Hz


