pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3 - CSTW6K0AA300RUA

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 6 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.427 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251007385

Codice prodotto

RIECSTW6K0AA300RUA

Cod. produttore

CSTW6K0AA300RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

6 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

6000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

250 mm

Profondità:

698 mm

Altezza:

500 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

63 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie comprende modelli da 5-6 kVA/kW ingresso ed uscita monofase e 8-10 kVA/kW ingresso monofaseo trifase ed uscita monofase. Sentinel Tower Š la so soluzione ideale per proteggere i sistemi mission critical come dispositivi di sicurezza, apparec