pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSER1K5BA5 UPS SER 1500 A5 - CSER1K5BA5

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 7 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251007590

Codice prodotto

RIECSER1K5BA5

Cod. produttore

CSER1K5BA5

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

7 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1350 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

380 mm

Altezza:

87 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

22 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

8

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Sentinel Rack utilizza la tecnologia Online doppia conversione che Š l'espressione della massima affidabilit… e della massima protezioni per i carichi cristici come server, applicazioni IT e Voce-Dati. Riello UPS da sempre sensibile al risparmio ener