pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP700AA3 UPS SEP 700 A3 - CSEP700AA3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP700AA3 UPS SEP 700 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251006333

Codice prodotto

RIECSEP700AA3

Cod. produttore

CSEP700AA3

Produttore

RPS

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

220...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

630 W

Potenza apparente di uscita:

700 VA

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

235 mm

Larghezza:

158 mm

Profondità:

422 mm

Peso:

11 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11 min

Idoneo alla gestione di rete:

sì

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

98 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di