pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDUK10AA500RUA UPS SDU 10000 A5 - CSDUK10AA500RUA

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006814

Codice prodotto

RIECSDUK10AA500RUA

Cod. produttore

CSDUK10AA500RUA

Produttore

RPS

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

220...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

10000 W

Potenza apparente di uscita:

10000 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

262 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

640 mm

Peso:

87 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

15 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Rack

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

6

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for