pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU8K0AA300RUA UPS SDU 8000 A3 - CSDU8K0AA300RUA

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 8000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 15 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007248

Codice prodotto

RIECSDU8K0AA300RUA

Cod. produttore

CSDU8K0AA300RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

8000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

15 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

8000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

640 mm

Altezza:

262 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

86 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

6

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for