RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU6K0AA700RUA UPS SDU 6000 A7 - CSDU6K0AA700RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13.725 kg CO₂eq
EAN
8023251006791
Codice prodotto
RIECSDU6K0AA700RUA
Cod. produttore
CSDU6K0AA700RUA
Produttore
RPS
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
6000 W
Potenza apparente di uscita:
6000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
131 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
640 mm
Peso:
47 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
10 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Rack
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
11