pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU4K0AA500RUA UPS SDU 4000 A5 - CSDU4K0AA500RUA

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 4000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 7 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251007347

Codice prodotto

RIECSDU4K0AA500RUA

Cod. produttore

CSDU4K0AA500RUA

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

4000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

7 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

3600 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

640 mm

Altezza:

131 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

44 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

11

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dallÈinverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for