RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH3K0AA5 UPS SDH 3000 A5 - CSDH3K0AA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
8023251006722
Codice prodotto
RIECSDH3K0AA5
Cod. produttore
CSDH3K0AA5
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
10 min
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
2700 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
1
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Rack
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
625 mm
Altezza:
87 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
32 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
98 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
9
Frequenza secondaria:
50...60 Hz