pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2LNB UPS SDH 2200 ER - CSDH2K2LNB

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2LNB UPS SDH 2200 ER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2200 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 11 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251006715

Codice prodotto

RIECSDH2K2LNB

Cod. produttore

CSDH2K2LNB

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

2200 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1980 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

1

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

625 mm

Altezza:

87 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

30 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

9

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Sentinel Dual Š la gamma di UPS on line doppia conversione ad altissima densit…, adatto ad alimentare un ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, sistemi di rete e medicali cos pure in ambito industriale. Ideale per l alimentazione e la protezione dei sistemi Blade Server con elevato fattore di potenza degli alimentatori. L altezza di sole 2U rende Sentinel Dual perfettamente integrabile negli armadi rack da 19".