RPS(RIELLO UPS) - RIECSD22K2AA300RUA UPS SD2 2200 A3 - CSD22K2AA300RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023251010132
Codice prodotto
RIECSD22K2AA300RUA
Cod. produttore
CSD22K2AA300RUA
Produttore
RPS
SENTINEL DUAL è la nuova gamma di UPS online doppia conversione ad altissima densità, adatto ad alimentare un’ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, sistemi di rete e medicali così pure in ambito industriale. Ideale per l’alimentazione e la protezione dei sistemi Blade Server con elevato fattore di potenza degli alimentatori. L’altezza di sole 2U rende SENTINEL DUAL perfettamente integrabile negli armadi rack da 19”. Apprezzerete SENTINEL DUAL per il design funzionale e moderno e per i miglioramenti di prestazioni introdotti dalla costante ricerca tecnologica nei laboratori di Riello UPS. L’inverter di nuova concezione è sicuramente uno dei migliori sistemi di conversione dell’energia presente sul mercato con il fattore di potenza di uscita 0,9 e l’efficienza del 92% in funzionamento On Line. Nelle applicazioni di business continuity che richiedono lunghi tempi di funzionamento da batteria, è possibile espandere l’autonomia arrivando a svariate ore con l’utilizzo delle versioni ER dotate di caricabatterie potenziato. Rielo UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie Premium Dual il pulsante di spegnimento per ridurre a zero il consumo nei periodi di prolungata inattività.


