pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSR800AA1 UPS VSR 800 A1 - BVSR800AA1

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSR800AA1 UPS VSR 800 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 800 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 9 min

  • Tensione d'ingresso - 230...240 V

  • Tensione d'uscita - 230...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251005626

Codice prodotto

RIEBVSR800AA1

Cod. produttore

BVSR800AA1

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

9 min

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Tensione d'uscita:

230...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

640 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

450 mm

Altezza:

44.45 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

14 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie Vision Rack Š disponibile nei modelli da 800 VA e 1100 VA in versione Rack, con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Rack, per lacomunicazione evoluta e la sua connettivit…, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che