pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3 - BVSD1K1AA3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1100 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 12 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2151 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251004469

Codice prodotto

RIEBVSD1K1AA3

Cod. produttore

BVSD1K1AA3

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

1100 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

12 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

990 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

425 mm

Altezza:

87.9 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

17 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

8

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie Vision Dual (tower e rack), comprende i dmodelli da con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Dual, per la connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata pro