pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW800AA5 UPS NPW 800 A5 - ANPW800AA5

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW800AA5 UPS NPW 800 A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 800 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 8 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 230...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251004407

Codice prodotto

RIEANPW800AA5

Cod. produttore

ANPW800AA5

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

230...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

480 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

100 mm

Profondità:

287 mm

Altezza:

142 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie Net Power Š disponibile nei modelli 600-8000-1000-1500-2000 VA, con tecnologia digitale: ilcarico viene alimentato da rete che, quando Š presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da s