RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW1K5AA5 UPS NPW 1500 A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 900 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 8 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
EAN
8023251004445
Codice prodotto
RIEANPW1K5AA5
Cod. produttore
ANPW1K5AA5
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
900 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
8 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
146 mm
Profondità:
395 mm
Altezza:
205 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
11 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
6
Frequenza di uscita:
50...60 Hz



