RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG800IRU UPS IPG 800 IT - AIPG800IRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 5 min
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Tensione d'uscita - 230...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
8023251002397
Codice prodotto
RIEAIPG800IRU
Cod. produttore
AIPG800IRU
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
5 min
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Tensione d'uscita:
230...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
480 W
Tecnologia UPS:
Offline
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
185 mm
Profondità:
313 mm
Altezza:
99 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
98 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
8
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
6
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto RPS(RIELLO UPS)
Scopri la serie RPS(RIELLO UPS)