pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG600IRU UPS IPG 600 IT - AIPG600IRU

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG600IRU UPS IPG 600 IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 600 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 7 min

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Tensione d'uscita - 230...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023251002342

Codice prodotto

RIEAIPG600IRU

Cod. produttore

AIPG600IRU

Produttore

RPS

Potenza apparente di uscita:

600 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

7 min

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Tensione d'uscita:

230...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

360 W

Tecnologia UPS:

Offline

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

185 mm

Profondità:

313 mm

Altezza:

99 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

8

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

La serie iPlug Š la soluzione per la protezione diutenze domestiche e dÈufficio. La compattezza e laversatilit… dÈuso (un pulsante con sinottico a lede batterie sostituibili dall utente)fanno di iPlugun dispositivo alla portata di tutti gli utenti,al