RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPE600IRU UPS IPG SE 600 IT - AIPE600IRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 600 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 5 min
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Tensione d'uscita - 230...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8023251006777
Codice prodotto
RIEAIPE600IRU
Cod. produttore
AIPE600IRU
Produttore
RPS
Potenza apparente di uscita:
600 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
5 min
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Tensione d'uscita:
230...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
360 W
Tecnologia UPS:
Offline
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
175 mm
Profondità:
313 mm
Altezza:
99 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
98 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
3
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
3
Frequenza secondaria:
50...60 Hz


