pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM23U0A-I STAB EM TRISTAB Y230 400/400V - 512YM23U0A-I

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM23U0A-I STAB EM TRISTAB Y230 400/400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria - 400 V

  • Potenza nominale - 230000 VA

  • Corrente nominale secondaria - 333 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993587918

Codice prodotto

RIE512YM23U0A-I

Cod. produttore

512YM23U0A-I

Produttore

RPS

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria:

400 V

Potenza nominale:

230000 VA

Corrente nominale secondaria:

333 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

1100 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

650 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP21

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Gli stabilizzatori della serie Tristab sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita trifase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione. Questi stabilizzatori hanno un campo di utilizzo ideale in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente costanti per l alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.