pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK35U0B-I STAB EM MONOF RQ K35 230/230V - 512MK35U0B-I

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK35U0B-I STAB EM MONOF RQ K35 230/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 36000 VA

  • Corrente nominale secondaria - 153 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993587925

Codice prodotto

RIE512MK35U0B-I

Cod. produttore

512MK35U0B-I

Produttore

RPS

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

36000 VA

Corrente nominale secondaria:

153 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

650 mm

Altezza:

1300 mm

Profondità:

650 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP21

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Gli stabilizzatori della serie RQ sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita monofase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione. Questi stabilizzatori sono particolarmente indicati in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente cistanti per l alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.