PHILIPS LIGHTING - Lampada a ioduri metallici MASTERColour CDM-T Elite senza riflettore, 100.1W, classe energetica F, G12, 1CT/12. - ELITET100930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100.1 W
Massima tensione di lavoro - 82÷94 V
Flusso luminoso - 11000 lm
Attacco lampada - G12
Protezione UV - Sì
Confezione
12 PZ
EAN
8727900871692
Codice prodotto
PHELITET100930
Cod. produttore
ELITET100930
Produttore
PHLELITET100930
Potenza della lampada:
100.1 W
Massima tensione di lavoro:
82÷94 V
Flusso luminoso:
11000 lm
Attacco lampada:
G12
Protezione UV:
Sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo < 3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
110 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
105 mm
Accenditore esterno necessario:
Sì
Alimentatore esterno necessario:
Sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
Sì
Lampada solarium:
No
Colore:
Bianco
Colore della luce:
930
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
101 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h


