pagina iniziale

ROTEX - RXHEKSV21P COLLETTORE PIANO SOLARIS V21-P - EKSV21P

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di superficie del collettore - 2.01 m²

  • Lunghezza del collettore - 2 mm

  • Larghezza, collettore - 85 mm

  • Efficienza del collettore - 60.5 %

  • Posizione del collettore sulla facciata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848259458

Codice prodotto

RXHEKSV21P

Cod. produttore

EKSV21P

Produttore

RXH

Area di superficie del collettore:

2.01 m²

Lunghezza del collettore:

2 mm

Larghezza, collettore:

85 mm

Efficienza del collettore:

60.5 %

Posizione del collettore sulla facciata:

no

Posizione del collettore a tetto spiovente:

no

Posizione del collettore su tetto a falda:

no

Posizione del collettore su tetto piano:

no

Messa a punta del collettore, ritratto:

no

Messa a punta del collettore, paesaggio:

no

Resistente al glicolo:

no

Adatto per sistema chiuso:

no

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

no

Altezza, collettore:

1.006 mm

Pressione di lavoro massima:

6 bar

Coefficiente di perdita di calore 1° ordine (a1):

4.24 W/(m²⋅K)

Coefficiente di perdita di calore 2° ordine (a2):

0.006 W/(m²⋅K²)

Modificatore dell'angolo di incidenza (IAM):

0.94

Descrizione Impianto Solare Termico Daikin Solaris: Sistema solare flessibile per l'utilizzo dell'energia solare con sistema a svuotamento drain-back. - Produzione di acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento - Accumulatore ad alta efficienza - Ottimale igiene dell'acqua grazie alla produzione istantanea - Collettori piani ad alto rendimento disponibili in 3 dimensioni - Montaggio sul tetto, nel tetto e su tetto piano I vantaggi di Daikin Solaris Il sistema per produrre acqua calda sanitaria nel modo più ecologico ed efficiente possibile è abbinare il solare termico ad una pompa di calore, in questo modo è possibile massimizzare lo sfruttamento della fonte solare rinnovabile: in maniera diretta tramite i pannelli solari ed in maniera indiretta, tramite il calore presente nell'aria in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica.