ROTEX - RXHEKHWP300PB DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343/19/0 P - EKHWP300PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della caldaia - Altro
Materiale involucro - Plastica
Capacità - 294 l
Pressione di lavoro massima - 6 bar
Con tubo di immersione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548848388202
Codice prodotto
RXHEKHWP300PB
Cod. produttore
EKHWP300PB
Produttore
RXH
Materiale della caldaia:
Altro
Materiale involucro:
Plastica
Capacità:
294 l
Pressione di lavoro massima:
6 bar
Con tubo di immersione:
no
Collegamento ricircolo:
no
Con possibilità di scarico (collegamento):
no
Posizione, verticale:
no
Altezza:
1.65 mm
Larghezza:
595 mm
Profondità:
615 mm
Collegamento acqua sanitaria fredda:
Filettatura esterna
Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:
1 pollice (25)
Collegamento acqua calda sanitaria:
Filettatura esterna
Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:
1 pollice (25)
Classe di efficienza energetica:
B