ROTEX - RXHEKHHE260PCV37 MONOBLOC-DHW HP 260 L SOLAR 2 GEN - EKHHE260PCV37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4573535198611
Codice prodotto
RXHEKHHE260PCV37
Cod. produttore
EKHHE260PCV37
Produttore
RXH
Descrizione Scaldacqua in pompa di calore - Nessuna unità esterna! - Unità preinstallata - Movimentazione semplice grazie al diametro compatto di soli 600 mm - Collegamento semplice sulla parte superiore o laterale per massimizzare le possibilità di installazione - Ingombro di soli 0,36 m2 - Semplice alimentazione elettrica, tramite spina - Lunghezza massima consigliata delle tubazioni: 6 metri per ogni tubo con 2 raccordi a gomito da 90° - L’elevata qualità delle finiture garantisce la resistenza del prodotto nel tempo - Manutenzione semplice con accesso dalla parte superiore e laterale - L’unità informa l’utente della necessità di pulire il filtro dell'aria - È sufficiente sostituire 1 (200 L) o 2 (260 L) anodi per migliorare la protezione contro la corrosione e aumentare la durata dell’unità Il design compatto della pompa di calore monoblocco per acqua calda sanitaria garantisce un'elevata facilità di installazione e manutenzione in tutti gli spazi. - 3 modalità di funzionamento (Eco -Auto - Boost) in base alle singole preferenze - Ciclo di sbrinamento automatico - Ciclo di protezione contro la formazione di legionella


