pagina iniziale

ROTEX - RXHEJHA04AV3 UNITA EST. IBRIDA IDROSPLIT R32 4KW H/O - EJHA04AV3

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Tipo di regolazione - In base alle condizioni metereologiche

  • Tipo di ottimizzazione - Termostato ambiente

  • Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento - 55 °C

  • Tipo della pompa (pompa di sistema) - Risparmio energetico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024749105242

Codice prodotto

RXHEJHA04AV3

Cod. produttore

EJHA04AV3

Produttore

RXH

Tipologia:

Unità esterna

Tipo di regolazione:

In base alle condizioni metereologiche

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambiente

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

55 °C

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):

Controllato automaticamente sul dT

Profilo di carico:

XL

Riscaldamento ibrido con la massima efficienza. Sistema ibrido composto da una unità interna con caldaia a condensazione di ultima generazione con produzione di ACS in istantanea e una unità esterna. Due diverse modalità: ecologica o economica. Inclusa solo unità interna Hybrid idrosplit 32 kW. Possibile integrazione con impianto fotovoltaico. Controllabile da App.