ROTEX - RXHEHYKOMB33AA2 CALDAIACOND. DAIKIN COMBIBOILER 33KW - EHYKOMB33AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale scambiatore di calore - Alluminio
Esecuzione chiusa - no
Può funzionare come modello aperto (alimentazione aria) - no
Potenza nominale, 80-60°C - 32 kW
Capacità di riscaldamento regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548848314430
Codice prodotto
RXHEHYKOMB33AA2
Cod. produttore
EHYKOMB33AA2
Produttore
RXH
Materiale scambiatore di calore:
Alluminio
Esecuzione chiusa:
no
Può funzionare come modello aperto (alimentazione aria):
no
Potenza nominale, 80-60°C:
32 kW
Capacità di riscaldamento regolabile:
no
Luce pilota:
no
Kit di conversione richiesto:
no
Indicatore di controllo on/off:
no
Indicatore di controllo alto/basso:
no
Indicatore di controllo OpenTherm:
no
Indicatore di controllo 0-10 V:
no
Controllo bruciatore alto/basso:
no
Controllo bruciatore , modulante:
no
Temperatura massima di alimentazione (temperatura di esercizio):
90 °C
Con economizzatore incorporato:
no
Collegamento secondo di ritorno:
no
Rubinetto riempimento/scarico integrato:
no
Circuito della pompa integrato:
no
Manometro integrato:
no
Controllo integrato delle condizioni meteo:
no
Vaso di espansione integrato:
no
Valvola di sfogo pressione integrata:
no
Ingresso combinato integrato:
no
Altezza:
710 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
240 mm
Profilo di carico:
XL
Potenza termica utile alla potenza termica nom., regime di alta temperatura (P4):
32 kW
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (ELmax):
0.04 kW
Consumo ausiliario di elettricità in modalità stand-by (Psb):
0.002 kW
Dispersione termica in stand-by (Pstby):
0.038 kW